{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
| Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
| Moment | 30 Nm | |
| Maksimal spændvidde | 332 mm | |
| Vægt | 30 kg | |
| Farvekode til passende tilbehør | LCV125G | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 361290 125G | |
| EAN/GTIN | 4045197816009 | |
| Producentnummer | 361290 125G | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |