NC-højtryksspænder, Type: 160ST

Art.-nr.: 360565 160ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NC
Producentbetegnelse NC-Hochdruckspanner, Typ: 160ST
Spændeområde, hurtigjustering nej
Bakkebredde A 160 mm
Kæber udskiftelige ja
Med kraftforstærker ja
Rettenoter længdenot; tværnot
Tværrillebredde n 20 mm
Rillebredde i længderetningen l 20 mm
Med boring ja
Med gevind ja
Antal gevind 2 stk.
Gevindstørrelse M M8
Med nøglebredde ja
Nøglestørrelse SW 14 mm
Svingkæbe nej
Svingbar nej
Udførelse mekanisk
Med drejeplade nej
Materiale Duktilt jern
Overflade nitreret; slebet
Nøjagtighed 0,02 mm
Produkttype maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360565 160ST
EAN/GTIN 4069515011273
Producentnummer 360565 160ST
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Små mål− Optimalt forhold mellem spændeområde og samlet længde.
Trinløs indstilling – 100 % spændekraft ved 360°.
Særligt stabil basisenhed af GJS-60, over- og underside slebet.
Parringsnøjagtighed 0,02 mm.
  • Tosidet gevind (M8), til fastgørelse af et emnestop.
  • Slidstærk kraftforstærker
  • Præcise justeringsnoter.
  • Udløbsåbning i siden til bortledning af spåner og kølemiddel.
  • Højtryksspindel med lavt vedligeholdelsesbehov – konstant tryk takket være den slidstærke mekaniske kraftforstærker.

Egenskab:

  • Fuldstændigt indkapslet, vedligeholdelsesfri og nitreret spindel.
  • Forhøjet funktionssikkerhed.
  • Optimeret spånbeskyttelse.
  • Minimeret rengøringsbehov.

Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt. Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× trinbakker og 1× håndsving.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 360579.
Fikserings-/fastspændingssæt nr. 360530.
Gængse bakkefabrikater f.eks. nr. 361400- 361660, nr. 361295- 361298.
Emnestop og håndsving nr. 360555 og 360800.
Bakke-hurtigskiftesystem nr. 361293 125 og 361294 125.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes i lukkede rum.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Anvendes til opspænding af emner.
  • Til opspænding af emner i rå- eller delvist bearbejdet tilstand.
  • Anvend skruestikken kun med den tilhørende spindelnøgle.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Anvend kun originale reserve- og sliddele.
  • Må ikke bruges uden for driftsparametrene.
  • Undgå opspænding med drevet værktøj med udefineret moment.
  • Må ikke bruges uden passende opsyn.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter