• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Krympningsapparat, Type: ISG1200

Art.-nr.: 354405 ISG1200
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 410 mm
Bredde 315 mm
Højde 767 mm
Tilslutning 400 V / 16 A / 50 Hz
Effekt 6,5 kW
Afkølingstid 300 s
Vægt 25 kg
Produkttype Krympningsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354405 ISG1200
EAN/GTIN 085144000000
Producent/ansvarlig person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Enkel indtastning af krympeparametre ved at scanne stregkoder.
  • Energibesparende induktionsteknologi sikrer lang levetid for værktøjet.
  • Præcis centrering af værktøjet.
  • Lavt pladsbehov og mobil brug.
  • Maksimal holdekraft og udholdende styrke, selv i olieholdige miljøer.
  • Krympeværktøjet ThermoGrip® har i over 20 år stået for innovativt premiumværktøj inden for krympeteknologi.
  • Spændeområde Ø 3 - 32 mm for alle krympepatroner T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
  • Integreret luftkøling (køleadapter fås som ekstraudstyr).
  • Maksimal værktøjslængde for HSK-A63 450 mm.
  • Ideel til filebænken.

Leveringsomfang:

  • 1 stregkodescannere
  • Magnetstribe-sæt
  • Katalog over krympepatroner
  • Beskyttelseshandsker
  • Skifteskive
  • Betjeningsvejledning

Specialtilbehør:

Skifteskiver nr. 354241, værktøjsbasisholder nr. 354225354227.