Karštojo užspaudimo aparatas, Tipas: ISG1200

Prekės Nr.: 354405 ISG1200
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 410 mm
Plotis 315 mm
Aukštis 767 mm
Jungtis 400V / 16A / 50Hz
Galia 6,5 kW
Aušinimo laikas 300 s
Svoris 25 kg
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo aparatas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Gamintojas / atsakingas asmuo Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Germany, www.bilz.de

Aprašymas

Modelis:

  • Paprastas susitraukimo parametrų įvedimas nuskaitant brūkšninius kodus.
  • Energiją taupanti indukcinė technologija užtikrina ilgą įrankio tarnavimo laiką.
  • Tikslus įrankio centravimas.
  • Nereikalauja daug vietos ir galima naudoti mobiliai.
  • Didžiausia laikymo galia ir ištvermingumas net ir alyvuotoje aplinkoje.
  • „ThermoGrip®“ susitraukimo įrenginiai jau daugiau kaip 20 metų yra novatoriškos aukščiausios kokybės susitraukimo technologijos sinonimas.
  • Užspaudimo diapazonas Ø 3-32 mm visiems karštojo užspaudimo griebtuvams T, TSF, TB (HSS Ø 6-16 mm / HM Ø 3-32 mm).
  • Integruotas oro aušinimas (papildomai galima įsigyti aušinimo adapterį).
  • Maksimalus įrankio ilgis HSK-A63 450 mm.
  • Puikiai tinka darbo stalui.

Tiekiama:

  • 1 brūkšninių kodų skaitytuvas
  • Magnetinių juostelių rinkinys
  • Karštųjų užspaudimo griebtuvų katalogas
  • Apsauginės pirštinės
  • Ekranuojančios poveržlės
  • Naudojimo instrukcija

Priedai pasirinktinai:

Ekranuojančios poveržlės Nr. 354241, atraminės įvorės Nr. 354225354227.