Przyrządy zaciskowe, typ: ISG1200

Nr art.: 354405 ISG1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prąd znamionowy 16 A
Napięcie sieciowe 400 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta ISG1200
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wysokość 767 mm
Szerokość 315 mm
Głębokość 410 mm
Masa 25 kg
Moc 6,5 kW
Chłodnica tak
Sprężone powietrze tak
Uchwyt podstawowy HSK-A
Min. średnica zaciskowa 3 mm
Maks. średnica zaciskowa 32 mm
Maks. długość zaciskowa 450 mm
Rodzaj produktu Przyrząd do oprawek termokurczliwych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Numer producenta 5190238
Producent/osoba odpowiedzialna Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Wykonanie:

  • Łatwe wprowadzanie parametrów zaciskania poprzez skanowanie kodów kreskowych.
  • Energooszczędna technologia indukcyjna zapewnia długą żywotność narzędzia.
  • Precyzyjne centrowanie narzędzia.
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i możliwość zastosowania mobilnego.
  • Najwyższa siła mocowania i trwała wytrzymałość, nawet w zaolejonym otoczeniu.
  • Od ponad 20 lat oprawki termokurczliwe ThermoGrip® są synonimem innowacyjnej technologii zaciskania klasy premium.
  • Zakres mocowania Ø 3–32 mm dla wszystkich oprawek termokurczliwych T, TSF, TB (HSS Ø 6–16 mm / HM Ø 3–32 mm).
  • Zintegrowane chłodzenie powietrzem (opcjonalnie dostępny adapter chłodzący).
  • Maksymalna długość narzędzia 450 mm dla HSK-A63.
  • Optymalne rozwiązanie do stołu warsztatowego.

W dostawie:

  • 1 skaner kodów kreskowych
  • Zestaw pasków magnetycznych
  • Katalog oprawek termokurczliwych
  • Rękawice ochronne
  • Krążki wymienne
  • Instrukcja obsługi

Wyp. dodatkowe:

Krążki wymienne nr 354241, podstawowe uchwyty narzędziowe nr 354225-354227.