{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Síťové napětí | 400 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Označení výrobce | ISG1200 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Výška | 767 mm | |
| Šířka | 315 mm | |
| Hloubka | 410 mm | |
| Hmotnost | 25 kg | |
| Výkon | 6,5 kW | |
| Chladič | ano | |
| Stlačený vzduch | ano | |
| Základní upínač | HSK-A | |
| Průměr smrštění min. | 3 mm | |
| Průměr smrštění max. | 32 mm | |
| Délka smrštění max. | 450 mm | |
| Druh produktu | Smršťovací přístroj |
| Katalogové číslo | 354405 ISG1200 | |
| EAN / GTIN | 085144000000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de |