{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud | 410 mm | |
| Anchura | 315 mm | |
| Altura | 767 mm | |
| Conexión | 400V / 16A / 50Hz | |
| Potencia | 6.5 kW | |
| Tiempo de enfriamiento | 300 s | |
| Peso | 25 kg | |
| Tipo de producto | Aparato de contracción |
| Número de artículo | 354405 ISG1200 | |
| EAN / GTIN | 085144000000 | |
| Fabricante/responsable | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |