Kavennin, Tyyppi: ISG1200

Tuote nro.: 354405 ISG1200
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 410 mm
Leveys 315 mm
Korkeus 767 mm
Liitäntä 400V / 16A / 50Hz
Teho 6,5 kW
Jäähdytysaika 300 s
Paino 25 kg
Tuotetyyppi Kavennin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Valmistaja/vastuuhenkilö Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Kuvaus

Malli:

  • Kutistumisparametrien yksinkertainen syöttö skannaamalla viivakoodeja.
  • Energiaa säästävä induktiotekniikka takaa työkalun pitkän käyttöiän.
  • Työkalun tarkka keskitys.
  • Pieni tilantarve ja liikkuva käyttö.
  • Maksimaalinen pitovoima ja pysyvä lujuus myös öljyisissä ympäristöissä.
  • ThermoGrip®-kutistuslaitteet ovat jo 20 vuoden ajan tarjonneet innovatiivista premium- kutistusteknologiaa.
  • Kiinnitysalue Ø 3 – 32 mm kaikille kutistusistukoille T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
  • Integroitu ilmajäähdytys (jäähdytysadapteri saatavana lisävarusteena).
  • Työkalun enimmäispituus HSK-A63:lle 450 mm.
  • Ihanteellinen työpenkkiin.

Toimituksen sisältö:

  • 1 viivakoodiskanneri
  • Magneettinauhasarja
  • Kutistusistukkaluettelo
  • Suojakäsineet
  • Vaihtolaipat
  • Käyttöohje

Erikoistarvike:

Vaihtolaipat nro 354241, työkalun peruskiinnittimet nro  354225354227.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin