Stezna naprava, Tip: ISG1200

Artikl br.: 354405 ISG1200
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 410 mm
širina 315 mm
Visina 767 mm
Priključak 400V / 16A / 50Hz
Snaga 6,5 kW
Vrijeme hlađenja 300 s
Težina 25 kg
Vrsta proizvoda Stezna naprava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Proizvođač/odgovorna osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno unesite parametre smanjivanja skeniranjem crtičnih kodova.
  • Indukcijska tehnologija koja štedi energiju omogućava dug vijek trajanja alata.
  • Precizno centriranje alata.
  • Potreban mali prostor i mobilna primjena.
  • Najveća snaga držanja i dugotrajna čvrstoća i u masnim okruženjima.
  • ThermoGrip® skupljajući uređaji predstavljaju inovativne Premium uređaje u tehnologiji skupljanja više od 20 godina.
  • Raspon stezanja Ø 3 – 32 mm za sve stezne glave T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
  • Integrirano hlađenje zrakom (adapter za hlađenje dostupan po izboru).
  • Maksimalna duljina alata za HSK-A63 450 mm.
  • Optimalno za radionički stol.

Opseg isporuke:

  • 1 skener crtičnog koda
  • Komplet magnetskih traka
  • Katalog skupljajućih steznih glava
  • Zaštitne rukavice
  • Izmjenjive pločice
  • Upute za rukovanje

Dodatni pribor:

Izmjenjive pločice br. 354241, osnovni prihvat alata br. 354225354227.