MM FM625-19R016-06T06 IC908 Modulære planfræsehoveder i hårdmetal med MultiMaster-grænseflade

Art.-nr.: 3464089
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3464089
EAN/GTIN 7291075622249
Producentnummer 3464089

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænseflader Egenskaber T06, skærediameter (DC) 15,88 mm, skærelængde maks. (APMX) 4,8 mm, antal skær (NOF) 6

Egenskab:

  • Interfaceegenskaber T06
  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærediameter (DC): 15,88 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 4,8 mm
  • Antal skær (NOF): 6
  • Funktionel længde (LF): 5,6 mm
  • Maksimal fremføring fz max 0,1 mm/tand
  • Minimal fremføring fz min 0,05 mm/tand