MM FM625-19R016-06T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura con connessione filettata MULTI-MASTER

Codice art.: 3464089
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3464089
EAN / GTIN 7291075622249
Codice del produttore 3464089

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 15.88 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.8 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC): 15.88 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4.8 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Functional Length (LF): 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth