MM FM625-19R016-06T06 IC908 Têtes de surfaçage modulaires en carbure monobloc avec interface Multimaster

Réf.: 3464089
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3464089
EAN / GTIN 7291075622249
Réf. fabricant 3464089

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 15.88 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.8 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC): 15.88 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth