MM FM625-19R016-06T06 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Conexión Roscada MULTI-MASTER

Número de artículo: 3464089
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3464089
EAN / GTIN 7291075622249
Número del fabricante 3464089

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 15.88 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.8 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC): 15.88 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.8 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud funcional (LF): 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth