MM FM625-19R016-06T06 IC908 Freză plană modulare din metal dur cu interfață MULTIMASTER

Cod articol.: 3464089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3464089
EAN / GTIN 7291075622249
Număr producător 3464089

Descriere

Descriere:

Freză modulari, caracteristici interfață T06, diametru tăiere (DC) 15,88 mm, lungimea tăișului max. (APMX) 4,8 mm, numărul tăișurilor (NOF) 6

Caracteristică:

  • Caracteristici interfață T06
  • Raza colțului (RE): 0,4 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 15,88 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 4,8 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 6
  • Lungimea funcției (LF): 5,6 mm
  • Avans maxim fz max 0,1 mm/dinte
  • Avans minim fz min 0,05 mm/dinte