MM FM625-19R016-06T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads with MULTI-MASTER Threaded Connections

Nr art.: 3464089
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3464089
EAN / GTIN 7291075622249
Numer producenta 3464089

Opis

Opis:

Modułowe głowice frezarskie, interfejsy Cechy T06, średnica ostrza (DC) 15,88 mm, maksymalna długość ostrza (APMX) 4,8 mm, liczba ostrzy (NOF) 6

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE): 0,4 mm
  • Średnica ostrza (DC): 15,88 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 4,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Długość funkcjonalna (LF): 5,6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,1 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb