TPHN M-16X2,0-W HS HSS håndgevindskærer til metriske ISO-grovgevind DIN 13

Art.-nr.: 3460720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype firkantholder
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Gevinddiameter, metrisk 16 mm
Gevind M16x2
Gevindværktøjstype håndsnittap
Indhold tre-delt snittap-sæt
Skæremateriale HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 352
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3460720
EAN/GTIN 7291075586176
Producentnummer 3460720

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor-sæt, opspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, gevinddiameter (TDZ) M16, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 12 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Længde af gevindskærende del (THL): 30 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M16
  • Gevindstigning (TP): 2 mm