TPHN M-16X2,0-W HS HSS ruční závitník pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Č. pol.: 3460720
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3460720
EAN/GTIN 7291075586176
Číslo výrobcu 3460720

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr upínání, na straně stroje (DCONMS) 12 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 352
  • Délka závitové části (THL): 30 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M16
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka