• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TPHN M-16X2.0-W HS HSS handtap voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13

Artikelnummer: 3460720
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460720
EAN/GTIN 7291075586176
Nummer fabrikant 3460720

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsetset, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M16, schroefdraadstap (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 352
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 30 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M16
  • Draadspoed (TP): 2 mm