TPHN M-16X2.0-W HS HSS Maschi a mano per filettature metriche ISO grossolane DIN 13

Codice art.: 3460720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco quadro
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Diametro nominale filettatura metrica 16 mm
Filettatura M16x2
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Contenuto Set di maschi a filettare da tre pezzi
Materiale da taglio HSS
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 352
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3460720
EAN / GTIN 7291075586176
Codice del produttore 3460720

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro filetto (TDZ) M16, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL): 30 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M16
  • Passo del filetto (TP): 2 mm