TPHN M-16X2.0-W HS HSS kézi menetfúró metrikus ISO durva menetekhez DIN 13

Cikkszám: 3460720
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3460720
EAN / GTIN 7291075586176
Gyártó száma 3460720

Leírás

Leírás:

Menetfúró készlet, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 12 mm, menetátmérő (TDZ) M16, menetemelkedés (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 80 mm
  • Szabvány DIN 352
  • A menetvágó rész hossza (THL): 30 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M16
  • Menetemelkedés (TP): 2 mm