• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPHN M-16X2.0-W HS HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13

Artikel-Nr.: 3460720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme
Art Gewinde Metrisches ISO-Regelgewinde
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 16 mm
Gewinde M16x2
Art Gewindewerkzeug Handgewindebohrer
Inhalt dreiteiliger Gewindebohrer-Satz
Schneidstoff HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 352
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460720
EAN / GTIN 7291075586176
Herstellernummer 3460720

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer Set, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M16, Gewindesteigung (TP) 2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 352
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 30 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M16
  • Gewindesteigung (TP): 2 mm