SDCW 1204AE T01020 IS26 Firkantede keramiske skær til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 3448662
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3448662
EAN/GTIN 7291075555721
Producentnummer 3448662

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diametre InCircle (IC) 12.7 mm, skærskærskærlængde (INSL) 12.7 mm, skærskærskærtykkelse (s) 4.76 mm

Egenskab:

  • diametre InCircle (IC): 12,7 mm
  • Længde af skæreindsats (INSL): 12,7 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 4,76 mm
  • Maks. fremføring fz max 0.2 mm/tand
  • Min. fremføring fz min. 0.05 mm/tand
  • Vinduesviskerkantlængde (BS): 2,4 mm