SDCW 1204AE T01020 IS26 Plăcuţă pătrate din ceramică pentru prelucrarea fontei

Cod articol.: 3448662
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3448662
EAN / GTIN 7291075555721
Număr producător 3448662

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, diametru interior (IC) 12,7 mm, lungimea Plăcuţăi de tăiere (INSL) 12,7 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 12,7 mm
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă fz max 0,2 mm/dinte
  • Alimentare minimă fz min 0,05 mm/dinte
  • Lungimea marginii ștergătorului (BS): 2,4 mm