SDCW 1204AE T01020 IS26 čtyřhranné Keramické břitové destičky pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 3448662
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3448662
EAN / GTIN 7291075555721
Číslo výrobce 3448662

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměry incircle (IC) 12,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 12,7 mm
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 4,76 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,2 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,05 mm/zub
  • Délka okraje stěrače (BS): 2,4 mm