SDCW 1204AE T01020 IS26 Inserti quadrati in ceramica per la lavorazione della ghisa

Codice art.: 3448662
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3448662
EAN / GTIN 7291075555721
Codice del produttore 3448662

Descrizione

Descrizione:

WSP per fresatura, diametro interno (IC) 12,7 mm, lunghezza inserto di taglio (INSL) 12,7 mm, spessore inserto di taglio (S) 4,76 mm

Proprietà:

  • Diametro interno (IC): 12,7 mm
  • Lunghezza inserto di taglio (INSL): 12,7 mm
  • Spessore inserto (S): 4,76 mm
  • Avanzamento massimo fz max 0,2 mm/dente
  • Avanzamento minimo fz min 0,05 mm/dente
  • Lunghezza bordo tergicristallo (BS): 2,4 mm