SDCW 1204AE T01020 IS26 Plaquitas cuadradas de corte cerámicas para mecanizado de fundición gris

Número de artículo: 3448662
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3448662
EAN / GTIN 7291075555721
Número del fabricante 3448662

Descripción

Descripción:

WSP para fresado, diámetro Incircle (IC) 12,7 mm, longitud del inserto de corte (INSL) 12,7 mm, espesor del inserto de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • Longitud del inserto de corte (INSL): 12,7 mm
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima fz max 0,2 mm/diente
  • Alimentación mínima fz min 0,05 mm/diente
  • Longitud del borde del limpiaparabrisas (BS): 2,4 mm