SDCW 1204AE T01020 IS26 Kwadratowe ceramiczne płytki skrawające do obróbki żeliwa

Nr art.: 3448662
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3448662
EAN / GTIN 7291075555721
Numer producenta 3448662

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 12,7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Długość wkładki tnącej (INSL): 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS): 2,4 mm