{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 19 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M6,0×0,5 | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Drevstørrelse | 25IPR | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Overflade | blank | |
| Skaftudførelse | Teilgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-fingevind | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 3429447 | |
| EAN/GTIN | 7291075619041 | |
| Producentnummer | 3429447 | |
| L-nummer | L23910 109601 |