Șurub Torx SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG

Cod articol.: 3429447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Lungime nominală L 19 mm
Dimensiunea filetului d1 M6,0×0,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare 25IPR
Pasul filetului P 0,5 mm
Suprafaţă lustruit
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 3429447
EAN / GTIN 7291075619041
Număr producător 3429447
L-Număr L23910 109601

Descriere

Descriere:

Şuruburi