SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG Vis Torx

Réf.: 3429447
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pieces
  • Etapes de la commande : 5 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 19 mm
Taille de filetage d1 M6,0×0,5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte 25IPR
Pas de filetage P 0,5 mm
Surface sans revêtement
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 3429447
EAN / GTIN 7291075619041
Réf. fabricant 3429447
Article hors catalogue L23910 109601

Description

Description:

Vis