SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG Vite Torx

Codice art.: 3429447
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Sconosciuto
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Lunghezza nominale L 19 mm
Misura del filetto d1 M6,0×0,5
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento 25IPR
Passo della filettatura 0,5 mm
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Teilgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3429447
EAN / GTIN 7291075619041
Codice del produttore 3429447
Numero-L L23910 109601

Descrizione

Beschreibung:

Schrauben