SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG Tornillo Torx

Número de artículo: 3429447
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 19 mm
Tamaño de rosca d1 M6,0×0,5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento 25IPR
Paso de rosca P 0,5 mm
Superficie brillante
Modelo de vástago Teilgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 3429447
EAN / GTIN 7291075619041
Número del fabricante 3429447
Número L L23910 109601

Descripción

Descripción:

Tornillos