{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Jmenovitá délka L | 19 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M6,0×0,5 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | 25IPR | |
| Stoupání závitu P | 0,5 mm | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Provedení dříku | Teilgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 3429447 | |
| EAN / GTIN | 7291075619041 | |
| Číslo výrobce | 3429447 | |
| L-číslo | L23910 109601 |