CCMT 09T302-SM IC1017 enkeltsidet positivt skær til semifinering og efterbehandling af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 3428124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3428124
EAN/GTIN 7291075495430
Producentnummer 3428124

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, høvlspåner SM, hjørneradius (RE) 0.2 mm, skærekantlængde (L) 9.7 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 9.52 mm, skæreskærtykkelse (s) 3.97 mm

Egenskab:

  • Spånformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (ON): 7 grader
  • Hjørneradius (RE): 0,2 mm
  • Skærekantlængde (L): 9,7 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 2,5 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 4,4 mm
  • diametre InCircle (IC): 9,52 mm
  • WSP størrelse 3-0-SM
  • Indsætningstykkelse (s): 3,97 mm
  • Maks. fremføring 0.25 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.5 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.06 mm/omdr.