CCMT 09T302-SM IC1017 Enostranski pozitivni vložek za polizdelke in končno obdelavo mehkih materialov obdelovancev in eksotičnih zlitin

Št. art.: 3428124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3428124
EAN/GTIN 7291075495430
Številka proizvajalca 3428124

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, sekalnik SM, kotni polmer (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm, notranji krog premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Vpenjalni oblikovalec SM
  • Glavni kot odmika (VKLOP): 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE): 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 9,7 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 2,5 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 4,4 mm
  • premer Incircle (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 3-0-SM
  • Debelina ploščice (s): 3,97 mm
  • Največji pomik 0,25 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,5 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,06 mm/vrt