• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCMT 09T302-SM IC1017 Einseitige, positive Wendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstückstoffen sowie exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 3428124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3428124
EAN / GTIN 7291075495430
Herstellernummer 3428124

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer SM
  • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 9.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • WSP-Größe 3-0-SM
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.06 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb