CCMT 09T302-SM IC1017 Jednostranná kladná destička pro polodokončování a dokončování měkkých materiálů obrobku a exotických slitin

Artiklové číslo: 3428124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3428124
EAN / GTIN 7291075495430
Číslo výrobce 3428124

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač SM, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 9,7 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Utvařeč třísky SM
  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 7 stupňů
  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 9,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,5 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 4,4 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 3-0-SM
  • Tloušťka břitové destičky (S): 3,97 mm
  • Maximální posuv 0,25 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,06 mm/rev