CCMT 09T302-SM IC1017 Plăcuţă pozitivă pe o singură față pentru semifinisarea și finisarea materialelor moi ale piesei de prelucrat și aliajelor exotice

Cod articol.: 3428124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3428124
EAN / GTIN 7291075495430
Număr producător 3428124

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, tocător SM, rază colț (RE) 0,2 mm, lungime margine de tăiere (L) 9,7 mm, diametru cerc (IC) 9,52 mm, grosime Plăcuță (S) 3,97 mm

Caracteristică:

  • Formator de așchii SM
  • Unghi de joc principal (PORNIT): 7 de grade
  • Rază colț (RE): 0,2 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 9,7 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 4,4 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 3-0-SM
  • Grosimea inserției (S): 3,97 mm
  • Alimentare maximă 0,25 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,06 mm/rot