CCMT 09T302-SM IC1017 Jednostronna, pozytywna płytka wymienna do obróbki wstępnej i wykańczającej miękkich materiałów obrabianych i stopów egzotycznych

Nr art.: 3428124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3428124
EAN / GTIN 7291075495430
Numer producenta 3428124

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka SM, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,97 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów SM
  • Główny kąt swobodny (AN): 7 stopni
  • Promień narożnika (RE): 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 9,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 4,4 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 9,52 mm
  • Rozmiar WSP 3-0-SM
  • Grubość wkładki tnącej (S): 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,06 mm/obr.