DCN 040-008-MMT05-2-D modulært bor med udskiftelige borehoveder, indvendige kølevæskehuller og MULTI-MASTER-tilslutning, boredybde 2 gange D

Art.-nr.: 3421487
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3421487
EAN/GTIN 7291075501100
Producentnummer 3421487

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære bor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7.6 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 4.0, længde i alt (OAL) 28.75 mm, brugslængde (LU) 8.62 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 7,6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Skærediameter, maks. (DCX): 4,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 4 mm
  • Sædestørrelseskode (SSC): 4,0
  • Indsæt betegnelse (MIID): ICP 040
  • længde i alt (OAL): 28,75 mm
  • Punktlængde (PL): 0,62 mm
  • Kravelængde (LPR): 22 mm
  • brugslængde (SK): 8,62 mm