• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 040-008-MMT05-2D Modularer Bohrkörper mit austauschbaren Bohrköpfen, inneren Kühlmittelbohrungen und MULTI-MASTER-Anschluss, Bohrtiefe 2 mal D

Artikel-Nr.: 3421487
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3421487
EAN / GTIN 7291075501100
Herstellernummer 3421487

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Gesamtlänge (OAL) 28.75 mm, Nutzlänge (LU) 8.62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7.6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 4.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 040
  • Gesamtlänge (OAL): 28.75 mm
  • Point Length (PL): 0.62 mm
  • Kraglänge (LPR): 22 mm
  • Nutzlänge (LU): 8.62 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb