• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta modulare DCN 040-008-MMT05-2D con teste intercambiabili, fori del liquido di raffreddamento interni e MULTI-MASTER-attacco, profondità di foratura 2 volte D.

Codice art.: 3421487
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3421487
EAN / GTIN 7291075501100
Codice del produttore 3421487

Descrizione

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Gesamtlänge (OAL) 28.75 mm, Nutzlänge (LU) 8.62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7.6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 4.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 040
  • Gesamtlänge (OAL): 28.75 mm
  • Point Length (PL): 0.62 mm
  • Kraglänge (LPR): 22 mm
  • Nutzlänge (LU): 8.62 mm