DCN 040-008-MMT05-2D burghiu modular cu capete de găurire interschimbabile, orificii interne pentru lichidul de răcire și conexiune MULTI-MASTER, adâncime de găurire de 2 ori D.

Cod articol.: 3421487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3421487
EAN / GTIN 7291075501100
Număr producător 3421487

Descriere

Descriere:

Burghie modulare, diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS) 7,6 mm, codul de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 4,0, lungimea totală (OAL) 28,75 mm, lungimea efectivă (LU) 8,62 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 7,6 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 4,4 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 4 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 4,0
  • Denumire inserție (MIID): ICP 040
  • Lungime totală (OAL): 28,75 mm
  • Lungime punct (PL): 0,62 mm
  • Lungime guler (LPR): 22 mm
  • Lungime utilă (LU): 8,62 mm