DCN 040-008-MMT05-2D Modulární vrták s výměnnými vrtacími hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a MULTI-MASTER-přípojka, hloubka vrtání 2 krát D.

Artiklové číslo: 3421487
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3421487
EAN / GTIN 7291075501100
Číslo výrobce 3421487

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 4,0, celková délka (OAL) 28,75 mm, užitná délka (LU) 8,62 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7,6 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu, max. (DCX): 4,4 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 4 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 4,0
  • Označení vložky (MIID): ICP 040
  • celková délka (OAL): 28,75 mm
  • Délka bodu (PL): 0,62 mm
  • Délka límce (LPR): 22 mm
  • užitná délka (LU): 8,62 mm