DCN 040-008-MMT05-2D foret modulaire avec têtes de forage interchangeables, trous de refroidissement intérieurs et MULTI-MASTER-raccord, profondeur de perçage 2 fois D.

Réf.: 3421487
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3421487
EAN / GTIN 7291075501100
Réf. fabricant 3421487

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 28.75 mm, Longueur utile (LU) 8.62 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 7.6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 4.0
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 040
  • Longueur hors tout (OAL): 28.75 mm
  • Point Length (PL): 0.62 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 22 mm
  • Longueur utile (LU): 8.62 mm