Selvspændende højtydende borepatroner med MK-skaft, MK-skaft: 2

Art.-nr.: 341122 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK-skaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype morsekonus MK
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 2
Holdertype tapper
EX-område nej
Grænseflade på maskinsiden MK 2
Spændediameter min. D1 1 mm
Spændediameter maks. D1 13 mm
Længde på udhæng A 84 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 50 mm
Borehovedlængde lukket L1 97,5 mm
Borehovedlængde åbnet L1 85 mm
Konstruktion kort
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype borepatron
Standard DIN 238
Intern køling er muligt nej
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 341122 2
EAN/GTIN 4045197880734
Producentnummer 341122 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Borepatron og MK-skaft danner en enhed.
  • Høj rundløbsnøjagtighed, optimal stabilitet.
  • Let og hurtig udskiftning pga. kort udførelse, velegnet til små arbejdsområder.

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlen.

Norm:

DIN 238

Bemærk:

Selvspændefunktion virker kun ved højreløb.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Ikke til venstreløbende værktøjer.
  • Må ikke anvendes som emnespændeelement.