Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-schacht: 2

Artikelnummer: 341122 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK-schacht Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 50 mm
L1 geopend 85 mm
L1 gesloten 97,5 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341122 2
EAN/GTIN 4045197880734
Nummer fabrikant 341122 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Boorhouder en MK-schacht vormen één geheel.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid, optimale stabiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen door korte uitvoering, gunstig voor kleine werkgebieden.

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Tip:

Zelfspaneffect werkt alleen bij rechtsom draaien.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet voor linksom draaiend gereedschap.
  • Geen gebruik als gereedschapsspanmiddel.