Visokoučinkovita samostezna glava za bušenje s MK drškom, MK drška: 2

Artikl br.: 341122 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK drška Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 1 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 50 mm
L1 otvorena 85 mm
L1 zatvorena 97,5 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Broj proizvođača 341122 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Glava bušilice i MK drška iz jednog komada.
  • Visoka koncentričnost, optimalna stabilnost.
  • Jednostavna i brza izmjena zbog kratke izvedbe, korisna za mali radni prostor.

Visokoučinkovita tročeljusna bušaća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim bušilicama i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama u prihvatu art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Napomena:

Samostezni učinak samo kod desnog hoda.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Nije za alate s hodom ulijevo.
  • Ne koristi se kao uređaj za stezanje obratka.