Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella, Morsekartiovarsi: 2

Tuote nro.: 341122 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartiovarsi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 50 mm
L1 avoin 85 mm
L1 suljettu 97,5 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Valmistajan numero 341122 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Poraistukka ja MK-varsi muodostavat kokonaisuuden.
  • Suuri pyörintätarkkuus, optimaalinen vakaus.
  • Vaihdettavissa helposti ja nopeasti lyhyen mallin johdosta, eduksi pienissä työstöalueissa.

Kolmileukainen erittäin tehokas poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238

Ohje:

Itsekiinnitys toimii vain oikealle pyöriessä.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Ei sovellu vasemmalle pyöriville työkaluille.
  • Ei saa käyttää työkappaleen kiinnitykseen.