Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

SK-dorne, SK / borepatronkonus: 40/16

Art.-nr.: 342850 40/16

Vælg variant og styktal

SK / borepatronkonus Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 342850 40/16
EAN/GTIN 4250122606222
Producentnummer 402.14.16.26
Producent/ansvarlig person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Præcisionsudførelse med konusskaft og antræksgevind.
Konus iht. DIN 69871 A, del 1 med griberille og gevind til antræksbolte.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner og boremøller med konus.
Med indvendigt antræksgevind M 16 oglåseringsspor til automatisk spænding (f.eks. Maho, Deckel, Mikron osv. også egnet til alle standardmaskiner med manuel opspænding).

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.